Lcm - P31-Dérivation 50x50 GS - 340129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de dérivation de caniveau de câble:
50 mmhauteur de caniveau de câble:
50 mmCaractéristiques principales
largeur de dérivation de caniveau de câble - 50 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
rayon interne - 20 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561576735
Réf. Sonepar
00245340129
Réf. Fournisseur
340129
Marque
Lcm
largeur de dérivation de caniveau de câble:
50 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
rayon interne:
20 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition GSFond plein
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


