Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L150 EZ - 347281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvaniséCaractéristiques principales
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
matériau - acier
adapté à un caniveau à grille - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970654922
Réf. Sonepar
00245129665
Réf. Fournisseur
347281
Marque
Lcm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
640 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes ZF31 et P31Fixation plafondFinition EZ
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


