Lcm - Pendard PL2 GS - 522342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
largeur de profil - 40 mm
hauteur de profil - 16 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
modèle - profilé en U
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075223423
Réf. Sonepar
00245522342
Réf. Fournisseur
522342
Marque
Lcm
largeur de profil:
40 mm
hauteur de profil:
16 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
modèle:
profilé en U
longueur:
483 mm
charge maximum supportée:
0.085 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


