Lcm - Platine PFN 41S ZnNi - 349720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvaniséCaractéristiques principales
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
adapté à un montage au plafond - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971590526
Réf. Sonepar
00245159052
Réf. Fournisseur
349720
Marque
Lcm
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Adapté à tous les environnementsTrou oblong pour fixation simple au plafondMontage facile avec Rails R41S et R41SP
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


