Lcm - Profil plat 24X1.75 GS - 524100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 24 mm
hauteur - 1.75 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599075241007
Réf. Sonepar
00245524100
Réf. Fournisseur
524100
Marque
Lcm
largeur:
24 mm
hauteur:
1.75 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
zinc
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


