Lcm - Rail 41x41-2.5 D 3000 GC - 342013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 41 mm
hauteur - 82 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414970716224
Réf. Sonepar
00245071622
Réf. Fournisseur
342013
Marque
Lcm
largeur:
41 mm
hauteur:
82 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
13 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
2.15 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


