Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Rail 41x41-2 S 3000 ZnMg - 343756

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail 41x41-2 S 3000 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

41 mm
Voir les options disponibles82 mm

forme de profilé:

profilé en U

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971523685

Réf. Sonepar

00245152368

Réf. Fournisseur

343756

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

0 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

zone de moment d'inertie Iy:

0 cm4

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm