🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Rail CS 3000 GS - 002940

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail CS 3000 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 51 mm

  • hauteur - 15 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070029402

Réf. Sonepar

00108002940

Réf. Fournisseur

002940

Marque

Lcm

largeur:

51 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

40 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Rail RCS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - longueur 3m - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm