🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - Rail OMEGA 24X24X48 GC - 524242

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail OMEGA 24X24X48 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

98 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 98 mm

  • hauteur - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075242424

Réf. Sonepar

00245524242

Réf. Fournisseur

524242

Marque

Lcm

largeur:

98 mm

hauteur:

27 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Profil perforé en Oméga - section 24x24x48mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm