Lcm - Sac 50 éclisses CE35 ZnNi - 558187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 3...5.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075581875
Réf. Sonepar
00245558187
Réf. Fournisseur
558187
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
3...5.9 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
7 mm
charge de travail admise:
5 N
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


