Lcm - Suspente centrale FAS SCF 300 GS - 586300

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Suspente centrale FAS SCF 300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 61 mm

  • hauteur - 26.3 mm

  • longueur - 294 mm

  • modèle - étrier de plafond

  • charge maximum supportée - 1600 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075863001

Réf. Sonepar

00245586300

Réf. Fournisseur

586300

Marque

Lcm

largeur:

61 mm

hauteur:

26.3 mm

longueur:

294 mm

modèle:

étrier de plafond

charge maximum supportée:

1600 N

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

diamètre:

0 mm

taille de fil (M..):

12

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Suspente centrale sans vis SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charges 160daN et longueur 294mm - finition GS

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm