Lcm - Suspente SF100 IN316L - 586104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 133.8 mm
longueur - 125 mm
modèle - étrier de plafond
charge maximum supportée - 2500 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075861045
Réf. Sonepar
00245586104
Réf. Fournisseur
586104
Marque
Lcm
largeur:
60 mm
hauteur:
133.8 mm
longueur:
125 mm
modèle:
étrier de plafond
charge maximum supportée:
2500 N
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
diamètre:
21 mm
taille de fil (M..):
0
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre

Un produit Lcm
Découvrez la série Lcm


