Lcm - Suspente SF50 IN316L - 586144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 135 mm
longueur - 73 mm
modèle - étrier de plafond
charge maximum supportée - 2500 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075861441
Réf. Sonepar
00245586144
Réf. Fournisseur
586144
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
135 mm
longueur:
73 mm
modèle:
étrier de plafond
charge maximum supportée:
2500 N
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
diamètre:
21 mm
taille de fil (M..):
0
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


