Lcm - TX30 - Télex-rail 2M IN316L - 830014

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - TX30 - Télex-rail 2M IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

30 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2010 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599078300145

Réf. Sonepar

00245830014

Réf. Fournisseur

830014

Marque

Lcm

largeur:

30 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2010 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

15 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles Télex-rail - hauteur 13mm , largeur 30mm , longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm