Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - Blister HALO SPST Crayon CRT 120W=150R7s

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 2245 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4008321928931

Réf. Sonepar

00025192893

Réf. Fournisseur

928931

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

120 W

Culot

R7s

flux lumineux de la source

2245 lm

température de couleur

2900 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

230...230 V

forme de la lampe

cylindre (double culot)

verre torsadé

Non

diamètre

12 mm

longueur totale

78 mm

protection contre les UV

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

120 kWh

désignation de la lampe

T 4

OSRAM - Lampe Halogène 230V Non-classic HALOLINE XE - R7s - 120,00W - 2250lm - 2900K - 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : R7s. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Aucun transformateur nécessaire. Domaines d'application: Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Éclairage de jardin. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard
  • Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Aucun transformateur nécessaire
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • Gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : R7s
  • Domaines d'application
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage de voies
  • Éclairage de jardin
  • Zones de circulation
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce