Ledvance - Blister HALOSTAR Capsule 10W 12V G4 Lot de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - G4
flux lumineux de la source - 130 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008321201812
Réf. Sonepar
00025120181
Réf. Fournisseur
201812
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
10 W
Culot
G4
flux lumineux de la source
130 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
12...12 V
diamètre
10 mm
longueur totale
33 mm
adapté à un four
Non
protection contre les UV
Oui
technique basse pression
Oui
technique infrarouge
Non
modèle
clair
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
désignation de la lampe
T 3
OSRAM - Lampe Halogène TBT 12V STARLITE - G4 - 10,00W - 145lm - 2800K - 2000h
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : G4, GY6.35. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Domaines d'application: Éclairage de cuisine. Éclairage de miroir. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits