Ledvance - BX-M-PL 865 G3 96W 24V 5X1 OSRAM BoxLED M Plus G3 - 493155

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - BX-M-PL 865 G3 96W 24V 5X1 OSRAM BoxLED M Plus G3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 96...96 W

  • type de tension - DC

  • température de couleur - 6500 K

  • flux lumineux - 6441...6441 lm

  • angle de rayonnement - 12...12 °

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4052899493155

Réf. Sonepar

07074949315

Réf. Fournisseur

493155

Marque

Ledvance

puissance de la lampe:

96...96 W

type de tension:

DC

température de couleur:

6500 K

flux lumineux:

6441...6441 lm

angle de rayonnement:

12...12 °

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Oui

courant de fonctionnement:

5000...5000 mA

tension de fonctionnement:

24...24 V

tension de lampe:

24...24 V

nombre de LED:

12

forme:

autre

couleur:

blanc

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

flexible:

Non

intensité lumineuse:

499 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

90 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

19.5 mm

indice de protection (IP):

IP66

classe d’efficience énergétique:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

BX-M-PL 865 G3 96W 24V 5X1 OSRAM BoxLED M Plus G3 Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage

Les Atouts de l'article:

Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage. Caractéristiques produit: . Avantages produits: . Domaines d'application: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Les modules sont compatibles avec le profil de montage BoxLED
  • Éclairage uniforme grâce à des lentilles elliptiques optimisées
  • Plusieurs options pour un montage simple et rapide : boulonnage ou encliquetage.
  • Excellente efficacité des modules
  • Lumière blanche constante (Standard Deviation of Color Matching SDCM: < 3)
  • Longue durée de vie
  • Certifié ENEC
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Chaîne de 32 modules LED linéaires
  • Connecté avec des câbles flexibles
  • Longueur maximale d'une chaîne: 9.60 m
  • Type de