Non retournable

Ledvance - DALI-2 SENSOR LS/PD C CI Osram - 630451

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 80.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899630451

Réf. Sonepar

07074963045

Réf. Fournisseur

630451

Marque

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

80.5 mm

diamètre:

105 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.1 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

105 mm

hauteur:

80.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Détecteur DALI-2 LS/PD C CI Osram

Les Atouts de l'article:

Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT filaire avec technologie DALI-2. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Motion detection range optimized for corridors
  • Simple and fast installation via wire springs
  • DALI-2 certified
  • DALI Bus powered (No mains connection necessary)
  • Multiple sensors connectable to the same DALI line
  • Shutter included to optimize sensor detection
  • Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors
  • Caractéristiques du produit
  • Light and motion sensor for ceiling integration
  • Motion detection via passive IR element
  • Light sensor operating range: 5…2000 lx (measured at sensor)
  • Detection height up to 4 meter
  • Function indicator LED
  • Zones d'application
  • Corridor
  • Technique / Accessoires
  • Optional: Ceiling integration via QBM 220-240 LS/PD CM KIT (IP23)
  • Optional: IP54 with Surface mounting KIT


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance