Ledvance - DALI-2 SENSOR PD HB CM Osram - 630475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP53
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 69 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899630475
Réf. Sonepar
07074963047
Réf. Fournisseur
630475
Marque
Ledvance
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP53
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
69 mm
diamètre:
105 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.1 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
105 mm
hauteur:
69 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT filaire avec technologie DALI-2. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


