Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 40W 700/750/800/850/900/950/1000/1050mA - 077111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
25...40 Vcourant de sortie:
1000...1000 mACaractéristiques principales
tension de sortie - 25...40 V
courant de sortie - 1000...1000 mA
puissance de sortie - 40...40 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854077111
Réf. Sonepar
07074407711
Réf. Fournisseur
077111
Marque
Ledvance
tension de sortie:
25...40 V
courant de sortie:
1000...1000 mA
puissance de sortie:
40...40 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
97.8 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
25.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
42 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


