Ledvance - HQI-T 1000W/D Claire E40 9000h OSRAM Lampe à décharge - 527035

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 85000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W

  • température de couleur - 7250 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

POWERSTAR HQI-T 1000?2000 W

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008321527035

Réf. Sonepar

00025152703

Réf. Fournisseur

527035

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

85000 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

85 lm/W

température de couleur:

7250 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

tension de lampe:

130...130 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p30

diamètre:

76 mm

longueur totale:

345 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

872

désignation de la lampe:

T25

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1155 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 1000W - 85000lm 7250K 9000h - IRC81 - ø76 x 345mm - Culot E40