Non retournable

Ledvance - HQI-T 400W/N Claire E40 12000h OSRAM Lampe à décharge - 039766

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

40000 lm
Voir les options disponibles85000 lm
Voir les options disponibles110000 lm
Voir les options disponibles180000 lm
Voir les options disponibles200000 lm
Voir les options disponibles240000 lm
Voir les options disponibles245000 lm

puissance de la source lumineuse:

440 W
Voir les options disponibles1000 W
Voir les options disponibles2000 W

température de couleur:

3700 K
Voir les options disponibles3350 K
Voir les options disponibles4300 K
Voir les options disponibles4550 K
Voir les options disponibles7250 K
Voir les options disponibles7450 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 40000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 440 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 3700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075039766

Réf. Sonepar

07074503976

Réf. Fournisseur

039766

Marque

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

40000 lm

puissance de la source lumineuse:

440 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

3700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

126...126 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p45

diamètre:

46 mm

longueur totale:

273 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

lampe de bronzage:

Oui

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

637

désignation de la lampe:

T15

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

450 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 440W - 40000lm 3700K 12000h - IRC62 - ø46 x 273mm - Classe Energie G - Culot E40

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D). Avantages du produit: Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Zones d'application: Usines et ateliers. Salles de sport et salles polyvalentes. Installations industrielles. Quais et installations portuaires. Gares de triage, installation de transbordement de conteneur. Bâtiments, monuments, ponts. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe
  • Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167
  • Caractéristiques du produit
  • Technologie POWERSTAR® quartz
  • Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D)
  • Zones d'application
  • Usines et ateliers
  • Salles de sport et salles polyvalentes
  • Installations industrielles
  • Quais et installations portuaires
  • Gares de triage, installation de transbordement de conteneur
  • Bâtiments, monuments, ponts
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance