Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - HQL LED LEDVANCE VAL HQL125 827 LED Filament Verre E27 38W 5400lm IRC80 2700K - 071850

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27

flux lumineux:

5400...5400 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles3000...3000 lm
Voir les options disponibles4000...4000 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles8100...8100 lm
Voir les options disponibles9000...9000 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 5400...5400 lm

  • puissance de la lampe - 38...38 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 59.631 kg CO2 eq.

EAN

4099854071850

Réf. Sonepar

07074407185

Réf. Fournisseur

071850

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

5400...5400 lm

puissance de la lampe:

38...38 W

efficacité lumineuse de la lampe:

142 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

217 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

160...160 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

5400 lm

forme de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

90 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

10

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

38 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Ledvance HQL LED Filament - HQL LED Value 827 - E27 - 360 ° - 38 W - Equivalence 125 W - 5400 lm - Ra80 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance