Ledvance - HQL LED LEDVANCE VAL HQL125 827 LED Filament Verre E40 32W 5400lm IRC80 2700K - 853364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux - 5400...5400 lm
puissance de la lampe - 32...32 W
efficacité lumineuse de la lampe - 168 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854853364
Réf. Sonepar
07074485336
Réf. Fournisseur
853364
Marque
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux:
5400...5400 lm
puissance de la lampe:
32...32 W
efficacité lumineuse de la lampe:
168 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
202 mm
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
140...140 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
5400 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
90 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
10
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
32 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


