Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LED CLASSIC OSRAM 1906 CLG6 D95 Verre Fumé Filament E27 2,2W 818 60lm - 049958

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

Voir les options disponiblesE14

flux lumineux:

Voir les options disponibles180...180 lm
Voir les options disponibles220...220 lm
Voir les options disponibles250...250 lm
Voir les options disponibles280...280 lm
Voir les options disponibles410...410 lm
Voir les options disponibles420...420 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles650...650 lm
Voir les options disponibles720...720 lm
Voir les options disponibles725...725 lm
Voir les options disponibles80...80 lm
Voir les options disponibles806...806 lm
Voir les options disponibles865...865 lm

température de couleur:

Voir les options disponibles1600...1600 K
Voir les options disponibles1700...1700 K
Voir les options disponibles2000...2000 K
Voir les options disponibles2200...2200 K
Voir les options disponibles2400...2400 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 60...60 lm

  • puissance de la lampe - 2.2...2.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 27 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854049958

Réf. Sonepar

07074404995

Réf. Fournisseur

049958

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

60...60 lm

puissance de la lampe:

2.2...2.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

27 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

138 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

14...14 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

60 lm

forme de la lampe:

sphère

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

95 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - Vintage 1906 - Globe 6 818 - E27 - 320° - 2,2W Equiv 6W - 60lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - - 1800K - 15000h - Classe 0 - Garantie 3 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance