Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LED CLASSIC OSRAM STAR Stick Effet Flamme E14 0,5W 10lm - 389885

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 10...10 lm

  • puissance de la lampe - 0.5...0.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 20 lm/W

  • température de couleur - 1500...1500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 1.408 kg CO2 eq.

EAN

4058075389885

Réf. Sonepar

07074538988

Réf. Fournisseur

389885

Marque

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

10...10 lm

puissance de la lampe:

0.5...0.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

20 lm/W

température de couleur:

1500...1500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

145 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

12...12 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

10 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

180

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - STAR - STICK 0 815 - E14 - 330° - 0,5W Equivalence 0W - 10lm - Non Gradable - Ra80 - 1500K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe 0 - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme de stick classique. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Apparence esthétique de la lampe. Zones d'application: Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles. Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires. Endroits où les lampes doivent durer longtemps ou résister à de fréquentes commutations de marche/arrêt. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Apparence esthétique de la lampe
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante
  • Zones d'application
  • Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles
  • Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
  • Endroits où les lampes doivent durer longtemps ou résister à de fréquentes commutations de marche/arrêt
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance