Ledvance - LED CLASSIC OSRAM Superstar CLA40 GlowDim E27 4W 470lm 2200?2700K - 435568

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesGU10

flux lumineux:

470...470 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles250...250 lm
Voir les options disponibles350...350 lm

température de couleur:

2200...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W

  • température de couleur - 2200...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 6.438 kg CO2 eq.

EAN

4058075435568

Réf. Sonepar

07074543556

Réf. Fournisseur

435568

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

température de couleur:

2200...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

25...25 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - Superstar - 40 822 - E27 - 300° - 4W Equiv 40W - 470lm - Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - - 2200…2700K - 15000h - Classe E - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampe LED avec effet GLOWdim, forme classique. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Changement de la couleur de la lumière de blanc chaud (2700 K) à blanc très chaud (2200 K). Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80. Gradable. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Offre une lumière particulièrement chaude lorsqu'on baisse sa luminosité. Contrôlable directement avec un variateur standard, pas besoin de télécommande. Des lampes claires avec la technologie LED "filament" innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Allumage instantané. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Accueil. Bâtiments historiques. Intérieurs résidentiels. Éclairage marin. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Offre une lumière particulièrement chaude lorsqu'on baisse sa luminosité
  • Contrôlable directement avec un variateur standard, pas besoin de télécommande
  • Des lampes claires avec la technologie LED "filament" innovante
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Changement de la couleur de la lumière de blanc chaud (2700 K) à blanc très chaud (2200 K)
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80
  • Gradable
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Accueil
  • Bâtiments historiques
  • Intérieurs résidentiels
  • Éclairage marin
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble