Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LED LEDVANCE HID Highbay UN250 840 E40 105W 14000lm 4000K - IP40 - 780385

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 14000...14000 lm

  • puissance de la lampe - 105...105 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 133 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 172.627 kg CO2 eq.

EAN

4058075780385

Réf. Sonepar

07074578038

Réf. Fournisseur

780385

Marque

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux:

14000...14000 lm

puissance de la lampe:

105...105 W

efficacité lumineuse de la lampe:

133 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

263 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

100...100 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

14000 lm

intensité lumineuse:

6636 cd

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

250 mm

indice de protection (IP):

IP40

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

105 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE HID LED Highbay UN250 PRO Claire - E40 - 105W - 14000lm - ø250 x 263mm 100g - 4000K - 50000h - Classe E - Garantie 5 ans - Filin de sécurité inclus - Pour alimentation 230V - Ta -20°C à + 50°C - IP40

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance