Ledvance - LED LEDVANCE HQL250 840 ALU E40 90W 13000lm IRC80 4000K - 040825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
13000...13000 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux - 13000...13000 lm
puissance de la lampe - 90...90 W
efficacité lumineuse de la lampe - 144 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 148.725 kg CO2 eq.
EAN
4099854040825
Réf. Sonepar
07074404082
Réf. Fournisseur
040825
Marque
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux:
13000...13000 lm
puissance de la lampe:
90...90 W
efficacité lumineuse de la lampe:
144 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
270 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
410...410 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
13000 lm
forme de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
110 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
90 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


