Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LED LEDVANCE HQL80 840 ALU E27 21,5W 3000lm IRC80 4000K - 040665

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

3000...3000 lm
Voir les options disponibles1800...1800 lm
Voir les options disponibles2700...2700 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles5400...5400 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 3000...3000 lm

  • puissance de la lampe - 21.5...21.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 139 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 36.466 kg CO2 eq.

EAN

4099854040665

Réf. Sonepar

07074404066

Réf. Fournisseur

040665

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

3000...3000 lm

puissance de la lampe:

21.5...21.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

139 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

145 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

100...100 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3000 lm

forme de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

76 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE PERFORMANCE - 840 - E27 - 360° - 21,5W Equivalence 80W - 3000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 60000h - Ta -40°C à + 60°C - Classe D - Garantie 5 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance