Non retournablenouveau

Ledvance - LED OSRAM 1906 ELECTRO GLASS SMALL BLACK - 300 lm - 2700 K - IRC80 - 607332

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854607332

Réf. Sonepar

07074460733

Réf. Fournisseur

607332

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

300...300 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

85 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

164 mm

angle de rayonnement:

100...100 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.46

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

300 lm

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

pays de fabrication:

CHINE

couleur:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

141.9

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM 1906 ELECTRO GLASS SMALL BLACK - 300 lm - 2700 K - IRC80

Les Atouts de l'article:

LAMPE À LED FINITION EN VERRE ÉLECTRIQUE . Caractéristiques du produit: La lampe plate est installée dans le boîtier Electro Ball à des fins de conception. Le boîtier de la boule électrique est disponible en 3 tailles : petite, moyenne et grande. 3 couleurs différentes sont proposées pour le boîtier de la lampe : noir, rose et or. Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. La lampe plate peut être détachée du boîtier. Peut être utilisé directement comme luminaire. Avantages du produit: La lampe intégrée offre une atmosphère moderne et luxueuse. La conception innovante assure une distribution optimale de la lumière, complétée par une ambiance futuriste. Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Lieux de vie luxueux. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • La lampe intégrée offre une atmosphère moderne et luxueuse
  • La conception innovante assure une distribution optimale de la lumière, complétée par une ambiance futuriste
  • Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • La lampe plate est installée dans le boîtier Electro Ball à des fins de conception
  • Le boîtier de la boule électrique est disponible en 3 tailles : petite, moyenne et grande
  • 3 couleurs différentes sont proposées pour le boîtier de la lampe : noir, rose et or
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • La lampe plate peut être détachée du boîtier
  • Peut être utilisé directement comme luminaire
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Lieux de vie luxueux


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble