Non retournable

Ledvance - LED OSRAM 1906 O-Filament OR Globe 130 4W 220lm 1800K E27 - 846029

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 220...220 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 55 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075846029

Réf. Sonepar

07074584602

Réf. Fournisseur

846029

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

220...220 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

55 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

171 mm

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

24...24 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

220 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

130 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM 1906 O-Filament - Filament en contour du verre - Verre Doré - Globe 130mm - 4W - 220lm - 1800K - IRC80 - 25 000h - E27 - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED gradables, édition Vintage boule classique avec forme de filament O. Caractéristiques du produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs courants, voir aussi Hyperlink target = "http://www.osram-lamps.fr/dim" www.osram-lamps.com/dim / Hyperlink). Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.. Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Rotation de tête du luminaire : 180°. Peut être utilisé directement comme luminaire. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Allumage instantané. Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Allumage instantané
  • Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur
  • Caractéristiques du produit
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs courants, voir aussi Hyperlink target = "http://www.osram-lamps.fr/dim" www.osram-lamps.com/dim / Hyperlink)
  • Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Rotation de tête du luminaire : 180°
  • Peut être utilisé directement comme luminaire
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance