🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - LED OSRAM 1906 Plate Gradable 100° 4,5W 320lm 2700K E27 - 356926

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

320...320 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 320...320 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 71 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854356926

Réf. Sonepar

07074435692

Réf. Fournisseur

356926

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

320...320 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

71 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

46 mm

angle de rayonnement:

100...100 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

25...25 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.76

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

320 lm

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

43 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

83.6

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM 1906 FLAT LAMP Plate avec anneau interchangeable Blanc et Noir- Gradable (coupure de phases) - 100° - 4,5W - 320lm - 2700K - IRC80 - E27 - 25 000h - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampe design ultra-compacte. Caractéristiques du produit: Deux anneaux (noir et blanc) sont inclus pour la personnalisation, permettant différentes couleurs de luminaires. Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages du produit: Lampe design ultra-compacte sans diffuseur en forme d'ampoule. La forme de la lampe met en valeur la beauté du luminaire utilisé. La conception spéciale offre une répartition confortable de la lumière. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65). Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lampe design ultra-compacte sans diffuseur en forme d'ampoule
  • La forme de la lampe met en valeur la beauté du luminaire utilisé
  • La conception spéciale offre une répartition confortable de la lumière
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Deux anneaux (noir et blanc) sont inclus pour la personnalisation, permettant différentes couleurs de luminaires
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Éclairage général
  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance