Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LED OSRAM CLASSIC A RECHARGEABLE 8W 840 806lm E27 - 190131

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854190131

Réf. Sonepar

07074419013

Réf. Fournisseur

190131

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

122 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

56...56 mA

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM CLASSIC A RECHARGEABLE 8W 840 806lm E27 - Fonctionnement 3h autonome avec connecteur fourni - mode lampe de poche

Les Atouts de l'article:

Lampes LED rechargeables avec ampoules classiques. Caractéristiques du produit: Le capuchon de la lampe est inclus pour être utilisé comme lampe de poche. En cas de panne de courant, la lampe peut être allumée manuellement en utilisant le capuchon. Capacité de la batterie lithium intégrée : 1800mAh. Temps de recharge : 8 heures pour atteindre presque la pleine capacité. Avantages du produit: Lampe LED standard avec batterie rechargeable intégrée. La batterie intégrée peut être chargée automatiquement lorsqu'elle est utilisée sur le secteur (AC). En cas de panne de courant, la lampe peut fonctionner comme éclairage de secours. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Usage domestique pour l'éclairage général. Éclairage de secours jusqu'à 3 heures sans électricité. Convient pour une utilisation hors réseau comme une cave, un camping ou un jardin. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lampe LED standard avec batterie rechargeable intégrée
  • La batterie intégrée peut être chargée automatiquement lorsqu'elle est utilisée sur le secteur (AC)
  • En cas de panne de courant, la lampe peut fonctionner comme éclairage de secours
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Le capuchon de la lampe est inclus pour être utilisé comme lampe de poche
  • En cas de panne de courant, la lampe peut être allumée manuellement en utilisant le capuchon
  • Capacité de la batterie lithium intégrée : 1800mAh
  • Temps de recharge : 8 heures pour atteindre presque la pleine capacité
  • Zones d'application
  • Usage domestique pour l'éclairage général
  • Éclairage de secours jusqu'à 3 heures sans électricité
  • Convient pour une utilisation hors réseau comme une cave, un camping ou un jardin
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance