Ledvance - LED P G4 MICRO 1W 827 - 278563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
100...100 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - G4
flux lumineux - 100...100 lm
puissance de la lampe - 1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 1.567 kg CO2 eq.
EAN
4099854278563
Réf. Sonepar
07074427856
Réf. Fournisseur
278563
Marque
Ledvance
Culot:
G4
flux lumineux:
100...100 lm
puissance de la lampe:
1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
30 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
2...12 V
courant nominal:
130...130 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
100 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
10 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
95
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED 12 V basse tension de petite taille avec culot à broches. Caractéristiques du produit: Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (see also compatibility list)
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


