Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LED SPECIAL LEDVANCE DULUX S11 EM/AC 865 G23 6W 700lm IRC80 6500K - 502378L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G23

  • flux lumineux - 700...700 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 116 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854502378

Réf. Sonepar

07074001787

Réf. Fournisseur

502378L

Marque

Ledvance

Culot:

G23

flux lumineux:

700...700 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

116 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

220 mm

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

29...29 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

700 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

32.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Ledvance DULUX LED - Special 11 865 - G23 - 120° - 6W Equivalence 11W - 700lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des fluocompactes culot G23, pour alimentation conventionnelle et tension secteur. Caractéristiques du produit: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Culot G23 à deux broches. Type de protection : IP20. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Installation facile. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Conseils de sécurité: Adapté au fonctionnement en tandem.. La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Ne touchez pas la lampe avec les doigts nus.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques du produit
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Culot G23 à deux broches
  • Type de protection : IP20
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance