Ledvance - LED SPOT LEDVANCE Comfort MR16 50 DIM 927 36° GU5.3 8W 670lm IRC90 Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 670...670 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075757745
Réf. Sonepar
07074575774
Réf. Fournisseur
757745
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
670...670 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
50 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
760...760 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
621 lm
efficacité lumineuse de la lampe
77 lm/W
intensité lumineuse
1000 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
autre
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
44 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
50
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED LEDVANCE - Comfort Light - SPOT Verre MR16 50 927 - GU5.3 - 36° - 8W Equiv 50W - 670lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue occulaire - 2700K - 25000h - Classe G - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED gradables à réflecteur MR16 avec culot à broches, lumière du jour. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V. Gradable. Culot : GU5.3. Indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 90. Lampe en verre. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits