Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LED SPOT OSRAM PAR16 35 énergie A 827 36° GU10 1.3W 240lm Verre - 245237

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 1.4...1.4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 178 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854245237

Réf. Sonepar

07074424523

Réf. Fournisseur

245237

Marque

Ledvance

Culot:

GU10

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

1.4...1.4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

178 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

18...18 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

intensité lumineuse:

480 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR - Forme PAR16 - GU10 - 1,3 W - 240 lm - 4000 K - CLasse A - 50000 h - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes à réflecteur LED PAR16, CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W. Très grand nombre de cycles de commutation jusqu'à 300.000. Avantages du produit: Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Faible consommation d'énergie. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Faible consommation d'énergie
  • Allumage instantané
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
  • Très grand nombre de cycles de commutation jusqu'à 300.000
  • Zones d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance