Ledvance - LED SST+ STD dep 10W=75 E27 DIM827 OSRAM - 040122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1055...1055 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 15.536 kg CO2 eq.
EAN
4099854040122
Réf. Sonepar
07074404012
Réf. Fournisseur
040122
Marque
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
105 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
112 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
65...65 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.75
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
90
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Oui
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales avec détecteur de mouvement et capteur de lumière naturelle intégrée, design d'ampoule classique. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Grande homogénéité de couleur : ? 6 SDCM. Lampes sans mercure. Portée de détection jusqu'à 3 mètres et 90°. Le capteur à micro-ondes intégré peut détecter les mouvements fins également à travers les luminaires en plastique et en verre. Avantages du produit: Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Solution d'éclairage à économie d'énergie grâce à une extinction automatique à la lumière du jour. L'éclairage automatique s'éteint 30 secondes après la dernière détection de mouvement. Seuil d'éclairement pour la commutation automatique: 20 lx. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Zones d'application: Escaliers, couloir, sous-sol, entrée. La lampe doit être allumée uniquement lorsqu'un mouvement est détecté et que l'ambiance est sombre. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


