Ledvance - LED SST+ STD DEP 4,9W=40 E27 927 OSRAM - 046834

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27

flux lumineux:

470...470 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854046834

Réf. Sonepar

07074404683

Réf. Fournisseur

046834

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

42...42 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

148.7

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED CLASSIC LAMPS FROSTED - Forme standard - Dépolie - E27 - 4,9 W - 470 lm - 2700 K - Classe F - 30000 h - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED avec IRC 97, types ABP. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Indice de rendu des couleurs CRI 97. Avantages du produit: Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de lumière naturelle avec un rendu des couleurs exceptionnel de CRI 97. Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Spectre de lumière naturelle avec un rendu des couleurs exceptionnel de CRI 97
  • Réduction significative de la lumière bleue
  • Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Allumage instantané
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques du produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Indice de rendu des couleurs CRI 97
  • Zones d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance