Ledvance - LED STAR R80 60 non-dim 36° 4,3W/827 E27 - 433304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
350...350 lmCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 350...350 lm
puissance de la lampe - 4.8...4.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075433304
Réf. Sonepar
07074543330
Réf. Fournisseur
433304
Marque
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
350...350 lm
puissance de la lampe:
4.8...4.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
72 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
105 mm
désignation de la lampe:
R80
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
intensité lumineuse:
650 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
80 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur R 80, culot à vis. Caractéristiques du produit: Alternative LED professionnelle aux lampes halogènes. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement facile des lampes halogènes grâce aux design compact. Allumage instantané. Zones d'application: Panneau d'affichage et vitrines. Musées, galeries d'art. Accueil. Intérieurs résidentiels. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


