Ledvance - LED TUBE LEDVANCE T8 EM18 FOOD 0,6m G13 5,2W 500lm 3300K Verre + Gaine - 044793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
500...500 lmtempérature de couleur:
3300...3300 KCaractéristiques principales
Culot - G13
flux lumineux - 500...500 lm
puissance de la lampe - 5.2...5.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W
température de couleur - 3300...3300 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 9.091 kg CO2 eq.
EAN
4099854044793
Réf. Sonepar
07074404479
Réf. Fournisseur
044793
Marque
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
500...500 lm
puissance de la lampe:
5.2...5.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96 lm/W
température de couleur:
3300...3300 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
603 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
24...24 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
500 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
26.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


