Ledvance - LED TUBE LEDVANCE T8 EM36 CONNECT 830 1,2m G13 16W 2160lm Verre + Gaine - 144455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2160...2160 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
Culot - G13
flux lumineux - 2160...2160 lm
puissance de la lampe - 16...16 W
efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854144455
Réf. Sonepar
07074414445
Réf. Fournisseur
144455
Marque
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
2160...2160 lm
puissance de la lampe:
16...16 W
efficacité lumineuse de la lampe:
135 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1213 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
73...73 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2160 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


