Ledvance - LED TUBE LEDVANCE T8 EM58 FOOD 1,5m G13 17,9W 1700lm 3300K Verre + Gaine - 045127

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1700...1700 lm
Voir les options disponibles2100...2100 lm
Voir les options disponibles2300...2300 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles2790...2790 lm
Voir les options disponibles3100...3100 lm
Voir les options disponibles3330...3330 lm
Voir les options disponibles990...990 lm

température de couleur:

3300...3300 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1700...1700 lm

  • puissance de la lampe - 17.9...17.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W

  • température de couleur - 3300...3300 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 29.437 kg CO2 eq.

EAN

4099854045127

Réf. Sonepar

07074404512

Réf. Fournisseur

045127

Marque

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

1700...1700 lm

puissance de la lampe:

17.9...17.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

température de couleur:

3300...3300 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

1513 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

80...80 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1700 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE LED TUBE - Performance - T8EM 58 FOOD 58 W 833 - G13 - > 190 ° - 17,9 W Equivalence 58 W - 1700 lm - Non - Ra80 - 3300 KK - 60000 hh - ON/OFF x 200 000 - Classe 0 - Garantie 5 ans ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance