Non retournable

Ledvance - LEDV DULUX LED D/E 18 HF/AC 865 G24q-2 7W 770lm IRC80 6500K - 501616

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G24q-2
Voir les options disponiblesG24q-1
Voir les options disponiblesG24q-3

flux lumineux:

770...770 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles660...660 lm
Voir les options disponibles700...700 lm
Voir les options disponibles990...990 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G24q-2

  • flux lumineux - 770...770 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854501616

Réf. Sonepar

07074450161

Réf. Fournisseur

501616

Marque

Ledvance

Culot:

G24q-2

flux lumineux:

770...770 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

141 mm

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

770 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

33 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE DULUX LED - 865 - G24q-2 - 120° - 7W Equivalence 18W - 770lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

LED de remplacement pour CFLni, avec socle G24q à 4 broches pour ECG et fonctionnement sur secteur. Caractéristiques du produit: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °). Culot G24q à quatre broches. Type de protection : IP20. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Installation facile. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Conseils de sécurité: Always check the latest update of the compatibility list available on www.ledvance.com/ecg-compatibility.. La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Ne touchez pas la lampe avec les doigts nus.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques du produit
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °)
  • Culot G24q à quatre broches
  • Type de protection : IP20
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance