Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LEDV DULUX LED D13 EM/AC 865 G24d-1 6W 660lm IRC80 6500K - 502217

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G24d-1
Voir les options disponiblesG24d
Voir les options disponiblesG24d-2
Voir les options disponiblesG24d-3

flux lumineux:

660...660 lm
Voir les options disponibles1080...1080 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles1200...1200 lm
Voir les options disponibles540...540 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles640...640 lm
Voir les options disponibles700...700 lm
Voir les options disponibles770...770 lm
Voir les options disponibles870...870 lm
Voir les options disponibles950...950 lm
Voir les options disponibles990...990 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G24d-1

  • flux lumineux - 660...660 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854502217

Réf. Sonepar

07074450221

Réf. Fournisseur

502217

Marque

Ledvance

Culot:

G24d-1

flux lumineux:

660...660 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

138 mm

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

29...29 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

660 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE DULUX LED - 865 - G24d-1 - 120° - 6W Equivalence 13W - 660lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance