Ledvance - LEDV DULUX LED D18 EM/AC 865 G24d-2 7W 770lm IRC80 6500K - 502255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G24d-2flux lumineux:
770...770 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KCaractéristiques principales
Culot - G24d-2
flux lumineux - 770...770 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854502255
Réf. Sonepar
07074450225
Réf. Fournisseur
502255
Marque
Ledvance
Culot:
G24d-2
flux lumineux:
770...770 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
148 mm
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
770 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


