Ledvance - LEDV DULUX LED L EXTERNAL P 12W 840 2G11 1500lm 4000K DIM 140° IRC80 - 495519L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - 2G11
flux lumineux - 1500...1500 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854495519
Réf. Sonepar
07074001778
Réf. Fournisseur
495519L
Marque
Ledvance
Culot:
2G11
flux lumineux:
1500...1500 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
125 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
324.5 mm
angle de rayonnement:
140...140 °
tension nominale (Un):
0...60 V
courant nominal:
350...350 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1500 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
43.6 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
DULUX LED L EXTERNE pour convertisseur LED DALI. Caractéristiques du produit: Remplacement LED pour lampes fluorescentes compactes conventionnelles culot 2G11. Le facteur de forme conventionnel s'intègre dans les luminaires existants. Longue durée de vie : 50 000 h. Compatible with LED driver DR DALI-P -30/220-240/700 and DR DALI-P -42/220-240/1A0 (4058075845367, 4058075845381). Compatible with LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P (4099854295157, 4099854295171). Variation de qualité de 1…100 %. Avantages du produit: Mise à niveau simple et rapide vers un système LED à intensité variable. Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire. Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome). Installation facile avec connexion rapide. Zones d'application: Commerces, hôtels et restaurants. Bâtiments publics. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. En cas de doute sur l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


