Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LEDV DULUX LED L EXTERNAL P 17W 840 2G11  2300lm 4000K DIM 140° IRC80 - 495557L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G11

  • flux lumineux - 2300...2300 lm

  • puissance de la lampe - 17...17 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854495557

Réf. Sonepar

07074001780

Réf. Fournisseur

495557L

Marque

Ledvance

Culot:

2G11

flux lumineux:

2300...2300 lm

puissance de la lampe:

17...17 W

efficacité lumineuse de la lampe:

135 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

416.5 mm

angle de rayonnement:

140...140 °

tension nominale (Un):

0...60 V

courant nominal:

450...450 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2300 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

43.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE DULUX LED L EXTERNAL P 17W 840 2G11 - 2300lm - 4000K - 140° - Gradable - Fonctionne avec alimentation dédiée - IRC80 - Blanc neutre - Verre - 50000h - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

DULUX LED L EXTERNE pour convertisseur LED DALI. Caractéristiques du produit: Remplacement LED pour lampes fluorescentes compactes conventionnelles culot 2G11. Le facteur de forme conventionnel s'intègre dans les luminaires existants. Longue durée de vie : 50 000 h. Compatible with LED driver DR DALI-P -30/220-240/700 and DR DALI-P -42/220-240/1A0 (4058075845367, 4058075845381). Compatible with LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P (4099854295157, 4099854295171). Variation de qualité de 1…100 %. Avantages du produit: Mise à niveau simple et rapide vers un système LED à intensité variable. Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire. Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome). Installation facile avec connexion rapide. Zones d'application: Commerces, hôtels et restaurants. Bâtiments publics. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. En cas de doute sur l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Mise à niveau simple et rapide vers un système LED à intensité variable
  • Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire
  • Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome)
  • Installation facile avec connexion rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement LED pour lampes fluorescentes compactes conventionnelles culot 2G11
  • Le facteur de forme conventionnel s'intègre dans les luminaires existants
  • Longue durée de vie : 50 000 h
  • Compatible with LED driver DR DALI-P -30/220-240/700 and DR DALI-P -42/220-240/1A0 (4058075845367, 4058075845381)
  • Compatible with LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P (4099854295157, 4099854295171)
  • Variation de qualité de 1…100 %
  • Zones d'application
  • Commerces, hôtels et restaurants
  • Bâtiments publics


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance