Ledvance - LEDV DULUX LED L24 HF/AC 830 Verre 2G11 12W 1350lm IRC80 3000K - 822092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1350...1350 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
Culot - 2G11
flux lumineux - 1350...1350 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 19.794 kg CO2 eq.
EAN
4058075822092
Réf. Sonepar
07074582209
Réf. Fournisseur
822092
Marque
Ledvance
Culot:
2G11
flux lumineux:
1350...1350 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
112 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
324.5 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
140...140 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
52...52 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1350 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
30
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


